※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
クランプレバー(おねじ)インチネジタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付穴径(mm)
R1/4
取付長(mm)
10
回し半径(mm)
80
注文コード
27030422
品番
KRIN-1/4X10-S
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
取付穴径・取付長・回し半径
が
75
種類から選べます
他の種類を見る
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
種類
クランプレバー
回し半径(mm)
80
取付部
おねじ(インチねじ)
取付長(mm)
10
取付穴径(mm)
R1/4