曜日別特売
KRL-10X25-B クランプレバー(おねじ)左ネジタイプ MIYOSHI(小西製作所) 27031192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプレバー(おねじ)左ネジタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個取付穴径(mm)M10取付長(mm)25注文コード27031192品番KRL-10X25-B
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)110取付部おねじ(左)取付長(mm)25取付穴径(mm)M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする