WA-15151 アルミアングル ホワイトアルマイト 光 27031876 WA-15151 アルミアングル ホワイトアルマイト 光 27031876 WA-15151 アルミアングル ホワイトアルマイト 光 27031876

アルミアングル ホワイトアルマイト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 27031876 品番 WA-15151
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。

寸法(縦×横)(mm)15×15 長さ(mm)995 厚さ(mm)1 用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に! 材質アルミ(ホワイトアルマイト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする