光
光の 金属素材
光の アルミ
光の アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミアングル ホワイトアルマイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
27031885
品番
WA-15152
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。
寸法(縦×横)(mm)
15×15
長さ(mm)
1995
厚さ(mm)
1
用途
壁面や家具のコーナーの保護・補強に!
材質
アルミ(ホワイトアルマイト)