※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
光
光の 金属素材
光の アルミ
光の アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミアングル ホワイトアルマイト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
27031937
品番
WA-30301
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。
寸法(縦×横)(mm)
30×30
長さ(mm)
995
厚さ(mm)
1.2
用途
壁面や家具のコーナーの保護・補強に!
材質
アルミ(ホワイトアルマイト)