※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WA-30302 アルミアングル ホワイトアルマイト 光 27031946 WA-30302 アルミアングル ホワイトアルマイト 光 27031946 WA-30302 アルミアングル ホワイトアルマイト 光 27031946

アルミアングル ホワイトアルマイト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 27031946 品番 WA-30302
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。

寸法(縦×横)(mm)30×30 長さ(mm)1995 厚さ(mm)1.2 用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に! 材質アルミ(ホワイトアルマイト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする