※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHS20-01-M-D VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC 27032068 VHS20-01-M-D VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC 27032068 VHS20-01-M-D VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC 27032068

VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/8 ボディサイズ20 ねじの種類Rc 注文コード27032068 品番VHS20-01-M-D
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は管接続口径・ボディサイズ・ねじの種類など3040種類から選べます 他の種類を見る

流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)

取付取付オプションなし ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc ハンドル操作:シングルアクション ハンドル色 材質(ハンドル)金属 流れ方向流れ方向:左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 サイレンササイレンサなし オーダーメイド仕様なし 圧力単位製品銘板の単位表記:Mpa
関連資料:(2.89MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする