※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプレバー(インチねじ) SRI

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付長(mm)15 回し半径(mm)45 注文コード27032407 品番SRI-1/4×15-B
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は取付長・回し半径など60種類から選べます 他の種類を見る
形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 取付穴径R1/4 回し半径(mm)45 取付部おねじ(インチねじ) 取付長(mm)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
工作機器のメンテナンス
建設業・工事業

古い工作機械なのでインチねじなのですが、なかなか見つからず困っていました。少し高いですがシンプルで頑丈な造りです。

2024-12-17
用途:
木工機械のセッティングに
製造業

機械の長さ決め、深さ決めを行うパーツで元々蝶ネジやノブが付いている箇所に使用しています。蝶ネジでは締め付けのパワーが足りずセッティングが動くことがありましたが、レバータイプで確実にセットできます。貴重なインチ径なのもうれしいポイントです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする