※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
MIYOSHI(小西製作所)の ハンドル・取っ手・グリップ
MIYOSHI(小西製作所)の レバー
MIYOSHI(小西製作所)の クランプレバー
クランプレバー(左ねじ) SRL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
取付長(mm)
15
回し半径(mm)
70
注文コード
27033387
品番
SRL-8×15-R
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
取付長・回し半径
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
形状
L字形
歯数
20
質量(g)
70〜85
種類
クランプレバー
寸法H(mm)
25
寸法d(mm)
14
回し半径(mm)
70
寸法S(mm)
12
寸法D(mm)
19
材質(レバー部)
亜鉛ダイキャスト・静電粉体塗装
寸法l(mm)
5.5
寸法M(mm)
M8×P1.25
寸法H1(mm)
42
取付部
おねじ(左)
寸法R(mm)
70
寸法H2(mm)
60
ねじ寸法M
M8×P1.25
材質(ボルト)
鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(止めネジ)
鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(バネ)
鋼線SW-C
取付長(mm)
15