ヘルメットロック

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27035173 品番303-1579
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

便利なヘルメットロックをレバーホルダーに固定するユニバーサルタイプ。ブラックアルミビレットステーを使用することで違和感ない装着を実現。

適合(ヤマハ)BW’S125 /16y、Majesty S,BW’S50/1VC1、(ホンダ)PCX/ALL、(GROM)MSX125/ALL,ZOOMER-X タイプレバーホルダー アルミビレット/ユニバーサル ピッチ(mm)(ホルダー取付け)32 ハンドル径(Φmm)22.2
注意
※鍵の向きをご指定頂くことはできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-02
用途:
自家用バイク用に

一つは純正装着でありますが?←シート下 シティーケース使用時にはよろしいのですが、ほとんどサイドバックと小型タンク上バックが多く タンク上にヘルメットを置くことがほとんどで ハンドルパイプに本品を取り付けて便利に使用しています ついでにキーシリンダーを改良して標準ヤマハ純正キーで使える様にしています 標準ヘルメットと同じに使用しています♪

対象商品:
27035173
2022-10-31
用途:
バイクから離れる時、
サービス業

簡単に取り付けられて重宝しています。もう1年が経ちますが何の錆びもなく、ハンドル右わきに付けましたが操作に支障もありません。巧くいっています。

1人が参考にしています
対象商品:
27035173
2022-10-05
用途:
ヤマハMT03に
その他業種

MTシリーズは専用ヘルメットフックが装備されておらず、タンデムシートを外さないとヘルメットをロックできません。あまりにも不便でしたので本品を購入。一般的なツーピース型フロントブレーキマスターであれば大概取り付けできるかと思います。

機能に不満は無いのですが、取り付けボルトがプラスの皿頭なのがちょっとセキュリティに不安が残ります。ロックしたままでも、少々斜めになりながらもドライバーが掛かってしまいます。トルクスヘッドにしておいて欲しかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
27035173
2021-05-17
用途:
PCX125で使用
有限会社アイマン 様

ハンドルにヘルメットロックが取付できるので便利です。

対象商品:
27035173
2020-11-15
用途:
ヘルメットの保管用として
その他業種

メットインスペースに所有しているヘルメットが収納できずに困っていましたが、この商品を使用して安心です。

対象商品:
27035173
2020-05-19
用途:
ネイキッドモデルでのヘルメットロック
その他業種

ヤマハYB125SPに装着しました。ポン付けでした。取付要領書も分かり易く、おすすめ商品です!

対象商品:
27035173
2022-04-08
用途:
バイクのヘルメットロック
電気・ガス・熱供給・水道業

残念ながら油圧ブレーキではないので取付けはできませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする