パワースキッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 27035548 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

【食品添加物】
エタノールとグリセリン脂肪酸エステルの相乗効果により優れた
除菌力を発揮します。つぶせる容器を採用し廃棄量を削減できます。

商品タイプスプレー付 用途そう菜類の除菌、保存性向上 成分成分(W/W%)エタノール…67.9%、グリセリン脂肪酸エステル…0.2%、グリセリン…0.1%、乳酸ナトリウム…0.01%、水…31.79% 区分雑貨 液性中性 エタノール濃度(w/w%)67.9 エタノール含有率(%)69.9 効果除菌

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10922914
2023-02-17
用途:
食品の包装時にスプレーしたり、手指・手袋・作業台の消毒に使用している。

さらっとしているので使用後の違和感もなく、においもほとんど感じないので使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする