パワースキッシュ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(400mL) 商品タイプつけかえ用 注文コード27035557 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は商品タイプ・内容量5種類から選べます 他の種類を見る

【食品添加物】
エタノールとグリセリン脂肪酸エステルの相乗効果により優れた
除菌力を発揮します。つぶせる容器を採用し廃棄量を削減できます。

商品タイプつけかえ用 用途そう菜類の除菌、保存性向上 成分成分(W/W%)エタノール…67.9%、グリセリン脂肪酸エステル…0.2%、グリセリン…0.1%、乳酸ナトリウム…0.01%、水…31.79% 区分雑貨 液性中性 エタノール濃度(w/w%)67.9 エタノール含有率(%)69.9 効果除菌

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27035557 - 27035548 - パワースキッシュ 花王 パワースキッシュ 花王 1本(400mL) 589 税込648 代替品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:342

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10922914
2023-02-17
用途:
食品の包装時にスプレーしたり、手指・手袋・作業台の消毒に使用している。

さらっとしているので使用後の違和感もなく、においもほとんど感じないので使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする