2400260IP-10 パーフェクト・ポリ・スキン ハネウェル 27035645

パーフェクト・ポリ・スキン

(4件のレビュー)
取扱い終了
サイズXL(10)
全長(cm)25
内容量1双注文コード27035645品番2400260IP-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

細かい編み(18ゲージ)により、素手に限りなく近い感覚で作業が可能。繊細な指先の感覚も損ないません。
組立、物流、引越作業、検査など危険性の低い、作業効率がより求められる作業に最適。

用途軽作業サイズXL(10)全長(cm)25中指長(cm)8.3手の平幅(cm)9.5手のひらまわり(cm)21材質本体:ポリアミド、コーティング:ポリウレタン本体:ブルー/コーティング:グレー材質(すべり止め)ポリウレタンゲージ数18機能伸縮性・柔軟性、通気性・透湿性、軽量入数(双)1質量(g)17.4色(手首部)耐摩耗性レベル3耐切創性カットレベル1耐突刺し性レベル1耐引裂き性レベル1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27035618
2021-12-09
用途: 電気工事の際の細かい作業に
有限会社エーアンドエスプランニング

非常に薄いので素手の感覚で作業できるので細かいナット等を扱うのに助かっている。

対象商品 : 27035627
2020-04-21
用途: 主に制御盤.機内配線.装置組み立て時
株式会社スキルエンジニアリング

最初に紹介されたのは電線の商社様で細部作業に良いとのことでした
厚みも丁度良く指先の作業もスム-ズでフアンが増えました
値段がなんと商社様より安価でビックリ!急がない時はキャンペ-ンも適用出来ちゃうしとお願いするようになりました

対象商品 : 27035636
2017-09-08
用途: 農作業
農・林・水産業

軟らかく使いやすい。背の部分は薄く出来ているので通気性は良好だが、強度は低い。ちょっと引掛けると破れる。その他は良好。

対象商品 : 27035627
2018-02-26
用途: 鋭利なものを扱わない軽作業、光ファイバー工事
株式会社永尾サービス建設業・工事業

非常に薄く、フィッティングが良い
光ファイバーの融着などの非常に細かい作業時にも邪魔をしない装着感。
しかし非常に耐久性が低く、すぐに穴が空きボロボロになってしまう。
値段も高く、今後も使用するかどうか悩ましい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする