散布&収穫桶

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27035733 品番 SAN-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

体にピッタリフィットするので、長時間のご使用でも疲れません。
広口で目盛付なので肥料散布に便利です。
ベルトの取付場所、長さ調整が可能です。
さびず、くさらない収穫にも適した万能容器です。
叩いても落としても凹みにくいです。

ブルー 材質PE 寸法(縦×横×高さ)(mm)310×430×213 質量(g)600 容量(L)17

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27035742
2025-10-20
用途:
肥料などの散布
製造業

に使用したくて購入した
見ごろに沿っている形状が歩きながら散布し易い

対象商品:
27035733
2025-09-20
用途:
肥料を蒔く時
農・林・水産業

くぼみがあるので体にフィットして使いやすいし、
大きさも丁度いいです。

2025-07-11
用途:
これいいです

何ていえばイイかー??もの運びとして使うと中でごろごろ遊ばないです。
四角でもなきゃ丸でもない 一般的みないですが使ってみるとこの形で(形が)いい感じで収まります。

2025-10-25
用途:
農作業

強度があり大きさも満足でした又購入したいと思います

2024-10-13
用途:
肥料散布用
卸売・小売業

肩掛け紐がフックタイプではなく外れないタイプ。
フックタイプと固定タイプ(この商品)の両方あるので用途に分けて使えるようになったので便利。
昔からある商品で使い慣れているので不満なし。

対象商品:
27035733
2024-05-02
用途:
肥料散布
T.T.Efarm 様 (農・林・水産業)

軽くて丈夫。肩掛けベルトもしっかりしていて使いやすかったです。

対象商品:
27035733
2023-11-27
用途:
野菜への肥料散布に使用
佐伯農園 様 (農・林・水産業)

玉ねぎに油カスなどの肥料を散布するのに丁度いい大きさで、掛け紐が長もちしそうです。以前使っていたものは、金具が付いていて紐を簡単に外して使えるので便利でしたが、金具が壊れてしまい穴に紐をしばりつけ使用していました。今度のものはもし紐が切れても、市販品か使えそうなので長くつかいます。

1人が参考にしています
対象商品:
27035733
2023-05-04
用途:
農作業
農・林・水産業

肥料を蒔くのに使用していますが、軽くて動きやすくて良いです。3個目です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする