曜日別特売
M-SYU-1 丸型収穫かご ベルト付 安全興業 27035776

丸型収穫かご ベルト付

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)20
内容量1個注文コード27035776品番M-SYU-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ベルト付の収穫かごです。
野菜、果実をいためにくい工夫がしてある収穫かごです。
なす、ピーマンなどの小物野菜の収穫に最適です。
水中ポンプのゴミよけにも最適。
あらゆる用途にご利用できます。

材質PEオレンジサイズ質量(g)590容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)365×275
注意
※ベルトはしっかり結んでください。
※火の側に置かないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27035758
2025-08-14
用途: ブルーベリーのつみとり
農・林・水産業

ベルトを使って首から下げて  両手で作業ができる
サイズがちょうどいい

対象商品 : 27035767
2023-08-17
用途: オクラ収穫用
農・林・水産業

背中側に置くとぐらんとして安定はしませんが、おおむね満足しています。汚れてもすぐに洗って乾かせるのでいいです。
同じオレンジの丸型カゴは他社でもあるけれど幅のあるベルトではなく紐なのでこちらを購入しました。

対象商品 : 27035758
2023-06-28
用途: 収穫
サービス業

身体にフィットするよう改良して頂けると尚良いです。

対象商品 : 27035758
2022-07-04
用途: 野菜(今は、インゲン、胡瓜、茄子、トマト、レタス等)の収穫
農・林・水産業

以前は、似たようなものを自作していました。
自作品は、肩掛け紐がPPロープだったりといまいちでしたが、今回の「収穫かごベルト付」は、体にフィットして農作業(収穫)が大変楽しくなりました。

対象商品 : 27035767
2022-10-06
用途: 柿の収穫に使用している
農・林・水産業

購入の決め手はバンドが附属されてる。
肩に掛けて柿を収穫出来るのが購入の決め手!

対象商品 : 27035767
2022-05-30
用途: 果実の収穫
教育・研究機関

全く同様なものを地元のお店で購入しました。壊れたので再購入しました。地元で買うと取り寄せですし、比較すると法外と感じる値段ですし、モノタロウで見つけたときは大喜びでした。

対象商品 : 27035776
2022-03-30
用途: 果樹収穫用
西川農園農・林・水産業

果樹園において柑橘類の収穫作業に使用しています。
高所作業時にも安定しています。

対象商品 : 27035776
2022-11-14
用途: 椎茸の採取
農・林・水産業

ベルトの耐久性がないので、耐久性のあるロープに変更してほしい

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする