育苗箱 35型

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード27035785 品番IKU-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
容量(L)5.5 穴径(Φmm)2.5角 仕様目盛付 材質容リ材(PP・PE混合再生材) 内寸法(縦×横×高さ)(mm)319×241×72

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:104

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27035785
2023-12-08
用途:
植物育成
PICOSTA 様 (サービス業)

プレステラ90を6個ちょうど入るので
嬉しいシンデレラフィットです

4人が参考にしています
対象商品:
27035785
2023-11-28
用途:
育苗
製造業

種まきのポット苗を入れておくのにとても便利です。コスパも最強ですね。

対象商品:
27035785
2023-05-10
用途:
園芸等
建設業・工事業

畑が小さいので51型では大きすぎ、数多く苗が必要ないので育苗にちょうどいいサイズです。

1人が参考にしています
対象商品:
27035785
2023-04-22
用途:
実生苗の中間育成トレー
農・林・水産業

小さな苗の実生後の育苗に使用しています。この程度のサイズで扱いやすく便利だと思います。希望として2cm高くしてもらうとありがたいです。

対象商品:
27035785
2022-12-14
用途:
苗やタネまきの他、A4サイズの資料入れにも使えます
卸売・小売業

育苗箱で、内側にはメモリもあり、底は網目があるためとても使いやすいです。
タネや苗、挿し木だけでなくA4サイズの資料入れにも重宝しています。
カラーボックスや棚にも置きやすいサイズです。重ねて保管するにも場所を取りません。使い勝手が良いため追加注文しております。

2人が参考にしています
対象商品:
27035785
2022-10-15
用途:
多肉植物の管理に使用しています。
卸売・小売業

多肉植物の移動時や平置き時の整頓に、また葉挿しの撒き床用にと重宝しています。

対象商品:
27035785
2022-03-17
用途:
多めに購入しました。
宮内 様 (卸売・小売業)

多肉植物を狭いベランダで育てており、この育苗箱がないと困ります。
いつも自宅から遠目のホームセンターに、自転車で買いに行くのですが、
販売数が少なくて、空振りの時もあります。
本当にモノタロウさんって何でもあるんですね!鉢減らしをしようと思うのですが
減らした数より鉢は増える結果で、予備がないと不安です。

2人が参考にしています
対象商品:
27035785
2022-05-09
用途:
播種箱、育苗ポット入れなど。

この35型育苗箱は、丈夫です!
以前使っていたものより1.5倍丈夫!
種まき時は培土を入れて水を含ませるとかなり重くなるので丈夫な物を探していました。小物入れとしても重宝しています。
コスパ最高の商品と思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする