EP-550G AZライトプランターeco 安全興業 27035907

AZライトプランターeco

(46件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ダークグリーン
容量(L)8
内容量1個注文コード27035907品番EP-550G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

使いやすいプレーンタイプです。
底に穴が開いています。

材質容リ材(PP・PR混合再生材)容量(L)8ダークグリーン質量(g)450規格(型)550型寸法(縦×横×高さ)(mm)185×540×150
注意
※この商品は再生材料を使用しています。色合いが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27035898
2024-12-05
用途: 花や野菜のプランター
spice教育・研究機関

安いから試しに、と思って買いましたが
とっても色もいいし、夏の日差しにも負けず元気です。価格、ありがたいです。

2が参考にしています
2025-04-26
用途: 花の栽培
農・林・水産業

近くのホームセンターより値段が手ごろで重宝しています

対象商品 : 26933375
2024-06-03
用途: イチゴ苗植え
藤代いちご園農・林・水産業

厚みが有り丈夫そうです、ホームセンター品より格段に良さそうです、あとは対応年数次第ですね。

2が参考にしています
対象商品 : 27035898
2024-06-10
用途: 園芸
建設業・工事業

葉物野菜なら十分育てられます。欲を言えばもう少し深さがあればよかった。

2024-07-26
用途: 花の植え込み時
農・林・水産業

思ったよりしっかりした厚みがありました。このお値段でこの丈夫さはとても得をした気分です。
深さがとてもちょうど良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 27035907
2023-09-07
用途: イチジクの植替え
吉田農・林・水産業

値段の割に品物はしっかりしており満足しております。
野菜専用の幅,長さ,深さのある商品をシリーズ化してニーズに合った安価な商品開発を望みます。

1が参考にしています
対象商品 : 26933366
2023-05-13
用途: 家庭菜園のため
その他業種

この商品は土がたくさん入り、シンプルで見た目もよいです。お気に入りに商品で、たくさん購入しましたので、使用しない時は重ねて収納しています。

1が参考にしています
対象商品 : 27035898
2023-06-14
用途: 花苗の定植
その他業種

エコタイプで小ぶりだが色(茶色)も大きさも丁度よかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする