安全興業
安全興業の プランター・鉢
安全興業の 鉢・プランター・ポット
安全興業の プランター
ボールプランター300
(1件のレビュー)
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27035934
品番
P-300B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
ベーシックなボールプランターです。
寄せ植えに最適です。
底に穴が開いているので排水性に優れています。
材質
R-PP
容量(L)
4
色
ブラウン
質量(g)
350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
315×167
規格(型)
300型
注意
※この商品は再生材料を使用しています。色合いが異なる場合があります。