GP-S ガーデンプラブロック 安全興業 27035986

ガーデンプラブロック

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプスリム
内容量1個注文コード27035986品番GP-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

花壇の縁をシックに彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽チン。

寸法(縦×横×高さ)(mm)60×370×190使用方法中が空洞で軽めの設計になっております。根元部分を土に埋めていただき、固定して使用して頂くことをおすすめします。材質容リ材(PP・PE混合再生材)ブラウン質量(g)600タイプスリム
注意
※この商品は再生材料を使用しています。色合いが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27035977
2025-04-16
用途: 室内犬用

ワンコがボール遊びの時ソフアや家具の下の隙にボールが入らない様に入れています。

対象商品 : 27035986
2023-07-24
用途: 土留め
木村測量設計

以前はブロックを使っていましたが、並べるのも多変で重いし、欠ける時もあるし、その点こちらの商品は軽く、見栄えも良くしっかり土留めしてくれます。大変便利です。

対象商品 : 27035986
2023-06-07
用途: 花壇の土留め
サービス業

他社の物は厚みのない物が多く薄っぺらな感じのものが多いので、厚みが有り
しっかりとした感じが良いです

対象商品 : 27035986
2022-08-03
用途: ガーデニングの土留
その他業種

費用対効果面からも強度面からも大変良いものを選択したと思います。ポストしたのちょっとしたガーデニングの土留に使用しました。見栄えもよく気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 27035977
2020-10-12
用途: 庭の人工芝と土の仕切り

スリムと一緒に購入しました。
実際に設置すると、計算より長さが短くなりました。
というのも、2個つなげると、1個目と2個目で重複する部分がある(写真右側の凹んでる部分)ので、単純に計算しただけだと短くなるのでした。。
何個で何cmになるかの記載もあったら良かったです。
(すでにあったらすみません)

4が参考にしています
2020-12-19
用途: 花壇の仕切り
その他業種

花壇の仕切りにブロックの中に砂利を入れて使いました。花壇の土の重さにも傾くことなく、遠くからみるとプラスチックとはいえお値段のわりには良く見えます。

対象商品 : 27035986
2020-05-17
用途: 家庭菜園
建設業・工事業

本体は軽く空洞になっているので、中に砂を積めてやるとちょうど良い。

対象商品 : 27035977
2020-09-03
用途: 水栓柱周りのデコレートに

中が空洞の旨レビューがあったが、今のページでは底が全く無いか不明。
底からの写真もあると良いと思った。
(2つに切って使う事の判断が今だとできない)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする