透明バケツ 10L 目盛付

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27036013 品番BKT-10L-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749

ホース用固定穴、目盛、注ぎ口付。

容量(L)10 (本体)透明 材質PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×235

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27036013
2022-08-22
用途:
メモリがあるので溶液を薄めるの水の量を図るのに使っています
農・林・水産業

トロ船に溶液入れて薄めるのに10リットルメモリがあるので使いやすいです。

対象商品:
27036013
2019-06-08
用途:
薬量を計る
飲食業

農薬や水量などよく見えるので重宝してます。以前バケツは見にくくてちょっと残念でした。

1人が参考にしています
対象商品:
27036013
2021-11-12
用途:
草花園芸
その他業種

1年使っての感想。
半透明部分のプラスチック部分の劣化が早くすでに割れてくる状態。
再度買う気にはならない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする