バケツ 10L

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27036022 品番 BKT-10L-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539

注ぎ口、ホース固定用穴がついて使いやすい!

容量(L)10 材質PP 寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×235

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-18
用途:
水拭き用、その他掃除用に
オール・パワフル 様 (サービス業)

10Lサイズでリーズナブルですがやや取っ手が細めで俺相関があり☆一つマイナス

対象商品:
27036038
2024-05-04
用途:
家庭菜園用

安価なのにしっかりしたバケツでした
色は黒で見た目も良く愛用しています

対象商品:
27036038
2024-07-01
用途:
作業
製造業

想像以上にしっかり頑丈で良い商品でした。また購入したいです

対象商品:
27036038
2023-07-24
用途:
水くみ

ふつうのバケツですが、とにかく値段が安くてよいです。
このサイズでこの値段のものはなかなかないと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
27036022
2023-08-16
用途:
ハウスクリーニング
吉富舎 様 (サービス業)

必需品ですね。これがなくては、仕事ははじまらない。

対象商品:
27036038
2023-04-03
用途:
洗車時

材質も良い。注ぎ口や容量の目盛りまであるので洗車以外に色々使えます。

対象商品:
27036022
2023-01-05
用途:
ハウスクリーニング
吉富舎 様 (サービス業)

なんだかんだバケツは持っておいて損はない。
これが使い慣れているし
使い勝手もいいから。

2022-02-26
用途:
ガーデニング用に
その他業種

庭のガーデニング用に花壇の花がら摘みに、ちょっとした草むしり。今までは100均のバケツを使っていたのですが、手頃な値段で売られていて購入。
値段が安いからと思って買ったのですが、100円代の割に作りがしっかりしていて丈夫そう。色も落ち着いて品があります。ガーデニングだけでなく洗車用、家の掃除用にも欲しいかも。今までモノタロウでガーデニンググッズを買った中でも1番の当たりかも。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする