NAIC ネルフ 車検証入 KYO-EI 27036187 NAIC ネルフ 車検証入 KYO-EI 27036187 NAIC ネルフ 車検証入 KYO-EI 27036187 NAIC ネルフ 車検証入 KYO-EI 27036187

ネルフ 車検証入

(3件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27036187 品番 NAIC
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ヱヴァンゲリオン新劇場版NERV車検証入。
高級感を出す為セームスキン生地を採用しネルフロゴを型押しで表現しました。
収納も車検証と取扱い説明書等も入る大容量で、書類関係もこれ一つで整理できます。
NERV管理車両をイメージした専用カード付属。車両情報を記入できます。
まるで劇中に登場しそうなNERV装備品を目指して商品化した、こだわりの逸品です。

仕様二ツ折 色(ステッチ)ブラック 適合横型名刺 材質表面/セームスキン生地(ポリエステル75%、ポリウレタン25%)、内部/ベルポーレンシート(芯材) 質量(g)約270 寸法(幅W×高さH)(mm)190×240(折り畳み時) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27036196
2023-09-24
用途:
かっこいいです!
製造業

赤色のステッチにしました。
ノーマルの車検証入れよりはずっと良いとおもいますが
耐久力があるか?
ですね。

対象商品:
27036187
2018-01-02
用途:
車検証等の保管
サービス業

ファンなので買いましたが、この値段であればもう少しクオリティが欲しいです。

対象商品:
27036196
2020-05-17
用途:
整備作業
その他業種

値段に対してクォリティが低すぎる。1000円以下の車検証入れのほうがマシです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車店舗向け販促品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする