PF管ステンレス両サドル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 寸法d(Φmm)5 寸法D(Φmm)30.5 注文コード27036573 品番SSTF-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,750
この商品は寸法d・寸法D・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
適合PF管:PF管22、VE管:-、薄鋼:C-31、SVケーブル:38×3C・60×2C、CVケーブル:60×2C 寸法L(mm)67 寸法D(Φmm)30.5 寸法B(mm)19 寸法P(mm)50 寸法d(Φmm)5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27036573 SSTF-22 30108794 SSTF-22 PF管ステンレス両サドル 未来工業 PF管ステンレス両サドル 未来工業 1袋(20個) 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
66080315
2022-12-06
用途:
Pf管の屋外留め金具として。
TOP PLANNING株式会社 様 (建設業・工事業)

十分な強度の商品で、Pf管をしっかり固定することができます。また、材質がステンレスでメンテナンスフリーは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする