※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B63-Z
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27038612
品番
CA2B63-85Z
参考基準価格(税別)
¥20,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・使用圧力範囲
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
85
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード