付属品USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)
材質ネット:スチールメタル
色ブルー
質量(g)約274(充電池含む)
径(Φmm)ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46
電圧(V)5
保護等級IP67
機能ハンズフリー、オートスタンバイ機能
マイクロフォン部Electret condenser、全指向性
寸法(Φ×mm)約76×95 (最大突起を含む)
電池Li-ion
充電時間(時間)約4.5
スピーカーフルレンジ
電源タイプDC
充電方式USB Type-C
電池使用時間(時間)約16
対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)
Bluetooth【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)