ワイヤレスポータブルスピーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27062475 品番 SRS-XB100 DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

スマホの音が、生まれ変わる。コンパクトボディに、確かな低音とクリアなサウンド

付属品USB Type-C(R)ケーブル、ストラップ、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載) 材質ネット:スチールメタル オレンジ 質量(g)約274(充電池含む) 径(Φmm)ユニットフルサイズ(フルレンジ):約46 電圧(V)5 保護等級IP67 機能ハンズフリー、オートスタンバイ機能 マイクロフォン部Electret condenser、全指向性 寸法(Φ×mm)約76×95 (最大突起を含む) 電池Li-ion 充電時間(時間)約4.5 スピーカーフルレンジ 電源タイプDC 充電方式USB Type-C 電池使用時間(時間)約16 対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ) Bluetooth【通信方式】Bluetooth標準規格ver5.3【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz、【変調方式】FHSS、【対応プロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、SPP (FOTAのみ)、【対応コーディック】SBC、AAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする