ワイヤレスポータブルスピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27062484 品番SRS-XV800 BC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

屋内外で活躍、広い場所でも響き渡るパワフルサウンド

付属品ACコード、お客様登録カード、保証書(リファレンスガイドに記載)、TV Sound Boosterスタートガイド 材質ネット:スチールメタル 寸法(mm)ユニットサイズ(ウーファー):約170×170 質量(kg)約18.5(充電池含む) ブラック 径(Φmm)ユニットサイズ(ツィーター):約60 消費電力(W)(動作時) AC電源使用時:約76 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約317×720×375 (最大突起を含む) 保護等級IPX4(縦置き)/IPX2(横置き) 機能オートスタンバイ機能、USBおすそ分け充電、STAMINA MODE 電池AC電源、リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)約3 スピーカーウーファー(L/R)/ツィーター(L/R)、エンクロージャー方式:バスレフ方式 電源タイプAC 充電方式電源コード 端子マイク:2(Φ6.3mm) 電池使用時間(時間)約25 対応アプリケーションiPhoneアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ)、Andoridアプリ:Sony Music Center (FOTAのみ) Bluetooth【通信方式】 Bluetooth標準規格ver5.2、【出力】Bluetooth標準規格Power Class1、【最大通信距離】約30m、【使用周波数帯域】2.4GHz帯、【変調方式】FHSS、【プロファイル】A2DP、AVRCP、SPP、【コーディック】SBC、AAC、LDAC、【対応コンテンツ保護】SCMS-T、【伝送帯域(A2DP)】20 Hz - 20000 Hz (44.1 kHzサンプリング時) 入出力端子ステレオミニジャック(IN)、USB Type-A 端子、光デジタル入力、マイク端子:2(Φ6.3mm)、Guitar/MIC Input:1(マイク端子兼用/Φ6.3mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする