※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商印 セパラブルフラスコ 溝付
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1個
容量(mL)
1000
注文コード
27064505
品番
-
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
仕様
丸底下口コック
全長(mm)
237
容量(mL)
1000
規格
120用
フランジ内径(Φmm)
120
フランジ外径(Φmm)
150
胴外径(Φmm)
138