カメダデンキ
カメダデンキの ケーブル収納・配線
カメダデンキの ケーブル整理用品
カメダデンキの コードステッカー
ハイステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
材質
鉄SPCC
縦(mm)
19
注文コード
27064907
品番
E-30B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
材質・縦・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RoHS対応品
材質
鉄SPCC
表面処理
3価黒クロメート
厚さt(mm)
0.5
縦(mm)
19
横(mm)
30
爪長さ(mm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.1MB)