カメダデンキ
カメダデンキの ケーブル収納・配線
カメダデンキの ケーブル整理用品
カメダデンキの コードステッカー
ハイステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
材質
鋼板
注文コード
27064950
品番
K-34-SA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
材質・縦・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板
使用温度範囲(℃)
-
厚さt(mm)
1.6
コーティング
-
仕上処理
3価クロメート仕上げ
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
3価クロメート
付属ビス有無
M4×8、ワッシャー付 3価クロメート
関連資料:
図面(0.1MB)