ATH-SQ1TW2 GR 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 27066980 ATH-SQ1TW2 GR 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 27066980 ATH-SQ1TW2 GR 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 27066980 ATH-SQ1TW2 GR 完全ワイヤレスイヤホン audio-technica 27066980

完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27066980 品番ATH-SQ1TW2 GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

四角いカタチ、自由なキモチ。あなたらしく、最高のひとり時間を。

付属品30cm 充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L) 型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型 グリーン 質量(g)イヤホン:約4.0(L側)、約4.0(R側)、充電ケース:約43 使用温度範囲(℃)5〜40 電源(V)イヤホン:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7 リチウムイオン電池(内蔵式) 接続方式Bluetooth 感度-38dB(1V/Pa,at1kHz) 通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.2準拠 充電時間イヤホン:約2.5時間、充電ケース:約2.5時間(USB充電時)、約4.0時間(ワイヤレス充電時) 連続使用可能時間連続通信(音楽再生時):最大約6.5時間(イヤホン)、最大約20時間(充電ケース併用時) 再生周波数帯域(Hz)20〜20000 音圧レベル(dB)出力:98(mW) 防滴構造IPX5(イヤホン本体のみ) 指向性全指向性 インピーダンス(Ω)16 周波数帯域(Hz)100〜10000 Bluetooth【ブロファイル】A2DP、AVRCP、HFP、HSP、【対応コンテンツ保護】SCMS-T方式、【伝送帯域】20〜20000Hz 変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK、スペクトラム拡散方式:FHSS 通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内 ドライバー径(Φmm)5.8 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.402〜2.480) イヤホン形状カナル型 対応コーデックSBC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする