- FG ガーデンハンドブロアー 浅香工業 27067165

- FG ガーデンハンドブロアー 浅香工業 27067165
- FG ガーデンハンドブロアー 浅香工業 27067165
- FG ガーデンハンドブロアー 浅香工業 27067165
- FG ガーデンハンドブロアー 浅香工業 27067165
- FG ガーデンハンドブロアー 浅香工業 27067165
- FG ガーデンハンドブロアー 浅香工業 27067165

FG ガーデンハンドブロアー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード27067165品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

多肉植物や観葉植物のお手入れに!
水滴や土埃、ゴミ等の吹き飛ばしに最適なブロワーです。
女性にも握りやすいコンパクトサイズ。
植物を傷つけずに水滴等を吹き飛ばせます。
水やりや雨のあと、多肉植物に水滴が残ったまま放置をすると、蒸れてカビや病気の原因になったり、水滴に雑菌が沸いて根腐れを起こすこともあります。
多肉植物を長く楽しむためには、ブロアーは通年必要です。
春~夏:太陽光により

用途多肉植物や観葉植物のお手入れに。材質本体/天然ゴム、ノズル/PP・ABS本体/クールグレー、ノズル/黒質量(g)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×43×164
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする