工具鋏多用途コンパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27067777 品番KG-QT-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

コンパクト&軽量で扱いやすい:質量わずか100グラム。手に収まりやすいグリップと小ぶりな刃先で、細かな作業や狭い所のカットにも扱いやすいコンパクト設計です。
逃がしにくいギザ刃加工:刃元に施したギザ刃加工は逃げやすい素材もしっかりキャッチ。
ショック吸収で疲れにくい:打ち合いクッションが切断時の衝撃を吸収し、手への負担をやわらげます。長時間の作業においても疲れにくい設計となっています。

用途多用途の工具鋏。 材質刃/高炭素刃物鋼・ハードクローム仕上げ、柄/PP 全長(mm)175 質量(g)100 刃長(mm)40 切断能力(mm)堅樋(1.1)、クッションフロア(1.8)、より線(VCT4×1.25mm2AWG16)、結束バンド(ナイロン製1.25)、ストリットチューブ(15)、アルミ板(0.8)、プラスチック板(1.0)、ゴム板(5.0) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする