曜日別特売
#5180 樹脂クサビ キンボシ 27067820

#5180 樹脂クサビ キンボシ 27067820
#5180 樹脂クサビ キンボシ 27067820

樹脂クサビ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
幅(mm)25
長さ(mm)60
内容量1個注文コード27067820品番#5180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

サビない樹脂製で木柄の腐食を防ぎます。

用途
鍬など農耕具の抜け防止に。
材質ポリプロピレン長さ(mm)60幅(mm)25厚さ(mm)先端×後方:2×11サイズ質量(g)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする