キンボシ
樹脂クサビ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
幅(mm)
30
25
30
長さ(mm)
100
60
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27067829
品番
#5181
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
サビない樹脂製で木柄の腐食を防ぎます。
用途
鍬など農耕具の抜け防止に。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
100
幅(mm)
30
厚さ(mm)
先端×後方:2×15
サイズ
大
質量(g)
22