めばえネクスト(剪定)本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃渡り(mm)210 注文コード27067847 品番#260-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃渡りなど4種類から選べます 他の種類を見る

次世代型へ生まれ変わり、剪定鋸めばえがさらに使いやすくなって新登場!
独特の質感と握りやすさを求めて。
環境にやさしいバイオグリップ/木質バイオマスを70%と高配合したウッドプラスチックを採用。木のような質感でいて剛性も高く丈夫。水や汗がついても滑りにくい。
上目の直しが可能なアサリなし刃/荒い目のアサリなし刃で、切り口が綺麗に仕上がるため、気を傷めにくく剪定に最適。焼入を施していないため、目立てヤ

用途生木の剪定・枝打ちに。 寸法(mm)(収納時)415×110×50、(使用時)365×90×20 質量(g)310 切り幅(mm)1.3 目数(mm)30(8枚目) 刃渡り(mm)210

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27067847 #260-21 20811360 260-21 めばえネクスト Silky(ユーエム工業) めばえネクスト Silky(ユーエム工業) 1丁 3,398 税込3,738 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする