Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり本体
Silky(ユーエム工業)の 片刃鋸
めばえネクスト(剪定)替刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27067890
品番
#261-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
めばえネクストの替刃です。
用途
鋸替刃。
適合
めばえネクスト 210の替刃
寸法(mm)
270×40×1.4
質量(g)
55
切り幅(mm)
1.3
目数(mm)
30(8枚目)
刃渡り(mm)
210