めばえネクスト(剪定)替刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27067899 品番 #261-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

めばえネクストの替刃です。

用途鋸替刃。 適合めばえネクスト 240の替刃 寸法(mm)295×40×1.4 質量(g)60 切り幅(mm)1.3 目数(mm)30(8枚目) 刃渡り(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする