Silky(ユーエム工業)
Silky(ユーエム工業)の のこぎり
Silky(ユーエム工業)の のこぎり本体
Silky(ユーエム工業)の 片刃鋸
めばえネクスト(剪定)替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
27067908
品番
#261-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
めばえネクストの替刃です。
用途
鋸替刃。
適合
めばえネクスト 270の替刃
寸法(mm)
330×40×1.4
質量(g)
70
切り幅(mm)
1.3
目数(mm)
30(8枚目)
刃渡り(mm)
270