曜日別特売
- チュチュベビー つけるだけ ジェクス 27067915

チュチュベビー つけるだけ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(1100mL)注文コード27067915品番-
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

溶液につけるだけで、野菜・果物・ベビー用食器を清潔にします。
1回の調製で24時間有効です。
安心・便利な1本です。

効果除菌成分食品添加物:次亜塩素酸ナトリウム1W/v%アズワン品番0-6291-11
注意
※野菜果物は専用洗剤で洗ってからよくすすぎ10分間つけ、水道水で流洗してください。
※容器や器具はブラシと専用洗剤で洗ってからよくすすぎ1時間以上つけてください。
※次亜塩素酸ナトリウムは有機物と反応して最終的には少量の食塩になりますので安心してお使いください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27067915
2025-07-16
用途: エステ機器の消毒
サービス業

毎日機器の消毒液として使っています。
欠かせない品でリピートさせていただいてます。

対象商品 : 27067915
2025-01-06
用途: 子供の水筒洗浄時
その他業種

哺乳瓶は卒業してますが、ストロー式の水筒を分解洗浄する際に浸けています。
浸けたあとは水洗いで大丈夫なのが便利ですね。

対象商品 : 27067915
2018-12-10
用途: 哺乳瓶の消毒
運輸・通信業

今までタブレットタイプを使っていましたが、作れる溶液の量が決まっていて多過ぎ、もったいなくて困っていました。1リットルから本商品なら作れます。
哺乳瓶1.2本なら2リットルで充分です。安いし、水も減らせ、長く使える。よい商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする