ガンファイター竹挽

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27067926 品番#368-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

竹挽きに特化したガンファイター新登場!
竹加工や竹伐採に最適なサヤ入り鋸。
薄刃で軽く切れ、しかも美しい切り口。
ガンファイター・ガンファイターカーブと互換性あり。
ガンファイターシリーズの特長を活かしています。
0.7mmの薄刃により抵抗が少なく、スムーズに切り進められます。
刃渡り270mmで極細目(20枚目)のため、切り口はバリがなく美しく仕上がり、竹加工や竹伐採に最適です。
また、柄は工具

用途竹加工や竹伐採に。 寸法(mm)(収納時)450×130×40、(使用時)450×110×17 質量(g)約385 切り幅(mm)0.9 目数(mm)30(20枚目) 刃渡り(mm)270 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする