DEWALT(デウォルト)
DEWALT(デウォルト)の 工具箱/腰袋/工具差し
DEWALT(デウォルト)の ツールボックス/ツールバッグ
DEWALT(デウォルト)の 樹脂製(プラスチック)
Mobile Tool Box (モバイルツールボックス)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27067969
品番
DWST83347-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
伸縮可能なハンドルとホイールが一体になった、36Lの大容量ボックス。
上部に他のボックスや荷物を乗せての移動にも最適。
防水・防塵 IP54準拠。
用途
伸縮可能なハンドルとホイールで簡単に持ち運びできる大容量の収納ボックス。
材質
ポリプロピレン、ステンレス
質量(kg)
約4.89
耐荷重(kg)
ハンドル:約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
512×435×630〜1000
収納容量(L)
36