Tough DS450 (タフシステム2.0 )

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27067978 品番DWST83295-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

駆動性・制御性・排水性に優れたキャリーと伸縮ハンドルに、大容量ツールボックスを一体化。
タフシステムシリーズと連結でき、現場での移動に便利。
大容量の収納力。
上部には、シリーズ製品や荷物を搭載し運搬可能なモバイルツールボックス。

用途現場での運搬に便利な大容量のツールボックス。 質量(kg)約11.1 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス 耐荷重(kg)ボックスハンドル:約40、トローリーハンドル:約70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×685 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×340×352

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする