DEWALT(デウォルト)
DEWALT(デウォルト)の 工具箱/腰袋/工具差し
DEWALT(デウォルト)の ツールボックス/ツールバッグ
DEWALT(デウォルト)の 樹脂製(プラスチック)
Large Box (ラージボックス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27067996
品番
DWST83346-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
着脱しやすい持ち手付きのトレーは手工具や計量器などの収納にも便利。
防水・防塵 IP54準拠。
用途
丸ノコなど大型の電動工具類も収納可能な約22Lの大容量ボックス。
付属品
キャリートレー
材質
ポリプロピレン、ステンレス
質量(kg)
約2.7
容量(L)
22
耐荷重(kg)
ハンドル:約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×333×302