LargeBoxOrganizer (オーガナイザー付 ラージボックス)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27068005 品番DWST83343-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

30.3Lの大容量で、持ち運びが快適なロングハンドルを採用。
30.3Lの大容量で、持ち運びが快適なロングハンドルを採用。
上蓋内に小物収納に便利なコンパートメントを付属。
ボックス内にはトレー付きの高い収納性能。
防水・防塵 IP54準拠。

用途ロングハンドル付で快適に持ち運べる収納ボックス。 付属品キャリートレイ 材質ポリプロピレン、ステンレス 質量(kg)約3.1 耐荷重(kg)ハンドル:約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×332×302 収納容量(L)30.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする