Tough DS400 (タフシステム2.0 )

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27068048 品番DWST83342-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

厚さ4mmの堅牢設計。
密閉性や耐久性にも優れた、スタンダードタイプの大サイズ。
ハンドツールやアクセサリー類の収納にも便利な、取り外し可能なキャリートレ―が付属しています。

用途丸ノコなどの大型電動工具類も、複数収納可能な大容量。 仕様脱着トレー付き 質量(kg)約6 材質(本体)ポリプロピレン、ステンレス 耐荷重(kg)ハンドル:約50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約554×371×400 防塵防水性能IP65 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約490×300×352

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする