Organizer (オーガナイザー )

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27068066 品番DWST82968-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ネジやビットなどの小物類の整理に便利な小分け収納付き。
蓋が透明なので、中身が確認しやすい。
トレーは取り外しができるので、作業時にも持ち出せます。
防水・防塵 IP54に準拠。

用途ネジやビットなどの小物類の整理に。 付属品脱着トレー9 個 材質ポリプロピレン、ステンレス 質量(kg)約3 耐荷重(kg)ハンドル:約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×332×145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする