タフケース 大

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27068118 品番DT70804-QZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

TSTAKシリーズ。

用途ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。 付属品バルクタフケース(小)×3、ビットバー×8 、仕切り(小)×6 材質プラスチック 寸法(mm)440×332×73 質量(kg)約1.69 サイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする