DEWALT(デウォルト)
DEWALT(デウォルト)の 工具箱/腰袋/工具差し
DEWALT(デウォルト)の ツールボックス/ツールバッグ
DEWALT(デウォルト)の 樹脂製(プラスチック)
タフケース シック 中
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27068136
品番
DT70803-QZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
TSTAKシリーズ。
用途
ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。
付属品
バルクタフケース(小)×2、ビットバー×6
材質
プラスチック
寸法(mm)
264×180×54
質量(kg)
約0.54