DEWALT(デウォルト)
DEWALT(デウォルト)の 工具箱/腰袋/工具差し
DEWALT(デウォルト)の ツールボックス/ツールバッグ
DEWALT(デウォルト)の 樹脂製(プラスチック)
タフケース デバイダ-付
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(kg)
約1.54
注文コード
27068145
品番
DT70839-QZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
TSTAKシリーズ。
用途
ビット、ネジ、ボルト類などさまざまな小物の収納に。
付属品
仕切り(小)×6
材質
プラスチック
寸法(mm)
440×332×73
質量(kg)
約1.54
サイズ
大